ねじ口びん 標準セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 容量(mL)5 注文コード13619929 品番250007
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は容量・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。
冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。

材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP 透明 容量(mL)5 寸法(Φ×高さH)(mm)16.5×45 アズワン品番3-3640-09 オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする