ねじ口びん 標準セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 13620096 品番 250526
参考基準価格(税別)¥9,650 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。
冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。

材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP 茶褐色 容量(mL)8 寸法(Φ×高さH)(mm)21×45 アズワン品番3-3641-11 オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする