NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ねじ口びん 標準セット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
容量(mL)
50
注文コード
13620148
品番
250532
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥18,650
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
容量・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。
冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
材質
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP
色
茶褐色
容量(mL)
50
寸法(Φ×高さH)(mm)
35×78
アズワン品番
3-3641-17
オートクレーブの可否
本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可