アズワン
グローブボックス ASシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1セット
1台
1セット
寸法(mm)
762×450×478
762×450×478
962×500×528
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13620288
品番
AS-600PC-PVC
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥172,700
販売価格(税別)
¥
157,000
バスケットに入れる
庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品
グローブボックス用手袋大×1双
厚さ(mm)
手袋:0.4
寸法(mm)
762×450×478
質量(kg)
11
材質(本体)
再生PVC(硬質塩ビ)
開口寸法(mm)
パスボックス:116×116
コンセント仕様
AC100V 2口
コック
内径Φ10mmチューブ用コック×2個付き
アズワン品番
4-6184-02
注意
※環境配慮仕様品は、再生材を使用したPVCタイプのみです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません