アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 試験管/チューブ/栓類
アズワンの 栓/キャップ
シリコン栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13620516
品番
21号
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,363
販売価格(税別)
¥
2,148
バスケットに入れる
耐熱性に優れています。
材質
シリコンゴム
高さ(mm)
45
下径(Φmm)
56
上径(Φmm)
63
耐熱温度(℃)
約200
アズワン品番
61-9432-45