アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 試験管/チューブ/栓類
アズワンの 栓/キャップ
シリコン栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13620559
品番
25号
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,594
販売価格(税別)
¥
3,267
バスケットに入れる
耐熱性に優れています。
材質
シリコンゴム
高さ(mm)
45
下径(Φmm)
69
上径(Φmm)
75
耐熱温度(℃)
約200
アズワン品番
61-9432-49