アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ヘラ/さじ/トング
アズワンの ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
スパーテル両ヘラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13620778
品番
300mm
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥4,730
販売価格(税別)
¥
4,300
バスケットに入れる
仕様
フッ素コートあり
材質
SUS430、コーティング部:変性FEP
全長(mm)
300
厚さ(μm)
コーティング:20±10
アズワン品番
6-525-15
ヘラ幅(mm)
21