アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
アイボーイ広口びんSCC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13620936
品番
2000
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,287
販売価格(税別)
¥
2,079
バスケットに入れる
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。
蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。
耐薬品性に優れています。
クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
中栓無しで水漏れをシャットアウト!。
仕様
SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
PP
容量(mL)
2000
温度(℃)
蒸気殺菌:130
耐熱温度(℃)
使用可能(常用):110
アズワン品番
7-2102-06
胴径×高さ×口内径(mm)
Φ120×243×Φ65