アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用シリコンチューブ
ソフトフレキシブルチューブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(1m)
注文コード
13621015
品番
1044-09
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
柔軟性・耐薬品性・耐寒性に優れています。
材質
軟質PVC
長さ(m)
1
内径×外径(Φmm)
6×10
脆化温度(℃)
-50
耐冷温度(℃)
-40
最高使用温度(℃)
60
アズワン品番
1-1340-14
注意
※1m毎のカット品となります。