アズワン
ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
1-2943-12
1-2943-12
1-2944-13
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13621128
品番
EW-100K-T
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,090
販売価格(税別)
¥
41,900
バスケットに入れる
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
取っ手付きです。
仕様
アナログ
材質
制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ
質量(kg)
約1.6
電源(V)
AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)
□200×123
安全装置
サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
温度制御方式
マイコン式比例制御
外寸法(mm)
208(290)×279×122
ヒーター容量(W)
750
温度設定範囲(℃)
室温+5~95
アズワン品番
1-2943-12
注意
※スノコは付属しておりません。