曜日別特売
EW-100KD-T ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ アズワン 13621146

ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番1-2944-13
内容量1個注文コード13621146品番EW-100KD-T
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥61,490
販売価格(税別)
55,900

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
取っ手付きです。

仕様デジタル材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.6電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)□200×123安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)外寸法(mm)208(290)×270×122ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~95アズワン品番1-2944-13タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)温度調節精度(℃)±0.5%rdgまたは±1(大きい方)±1dgt
注意
※スノコは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする