アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
アズワンの カップ/シャーレ/プレート
ステンレスサンプルカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13621277
品番
#1
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
仕様
フッ素コートあり
材質
本体/SUS304、コーティング部/PTFE
寸法(mm)
内径×底径×高さ:Φ50×Φ37×46
容量(mL)
55
厚さ(μm)
コーティング:30±10
アズワン品番
2-9363-11