MS-UNF050 UNFネジシリンジ MS-UNFシリーズ 伊藤製作所(シリンジ) 13621320

UNFネジシリンジ MS-UNFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(μL)500
内容量1本注文コード13621320品番MS-UNF050
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

接続ヘッド部はUNFネジになっており、オートサンプラ、ダイリューター等の装置に適しています。
GLL型(ルアーロックタイプ)よりデッドボリュームが少ない構造です。
試料の接触部分はPTFEとガラスのため、どんな試料にも安心してご使用できます。

仕様●デッドボリューム(μL):11.382●容量精度・再現精度:±1%材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス容量(μL)500最小目盛(μL)10アズワン品番2-9745-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする