UNFネジシリンジ MS-UNFシリーズ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13621329 品番 MS-UNF100
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

接続ヘッド部はUNFネジになっており、オートサンプラ、ダイリューター等の装置に適しています。
GLL型(ルアーロックタイプ)よりデッドボリュームが少ない構造です。
試料の接触部分はPTFEとガラスのため、どんな試料にも安心してご使用できます。

仕様●デッドボリューム(μL):19.236●容量精度・再現精度:±1% 材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス 容量(μL)1000 最小目盛(μL)20 アズワン品番2-9745-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする