アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ドライ/クール/ウォーターバス
ウォータージャケットバス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13621365
品番
SKG-02
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,290
販売価格(税別)
¥
33,900
バスケットに入れる
温水冷水の循環により熱交換を行います。
ステンレス製の2重構造により間接的な熱交換が可能です。
温水・冷水の循環により熱交換を行います。
仕様
ホース接続径(mm):Φ10ニップル×2
材質
SUS304
容量(L)
約9
内寸法(mm)
Φ300×130
アズワン品番
1-4535-02