アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ネジ口メディウム瓶2070
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13621417
品番
2070 M/100
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,080円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌済です。
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
容量(mL)
100
目盛(mL)
最大:80
寸法(Φ×高さH)(mm)
56×105
ねじ口規格(GL)
45
アズワン品番
1-432-21
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外してください。