ネジ口メディウム瓶2070

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13621426 品番 2070 M/250
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,160円となります。
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960

オートクレーブ滅菌済です。

材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP 容量(mL)250 目盛(mL)最大:200 寸法(Φ×高さH)(mm)70×143 ねじ口規格(GL)45 アズワン品番1-432-22
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする