アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ネジ口メディウム瓶2070
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13621435
品番
2070 M/500
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,010円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥3,003
販売価格(税別)
¥
2,730
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌済です。
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
容量(mL)
500
目盛(mL)
最大:400
寸法(Φ×高さH)(mm)
86×181
ねじ口規格(GL)
45
アズワン品番
1-432-23
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外してください。