ネジ口メディウム瓶2070

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)1000 注文コード13621451 品番2070 M/1000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥3,410
販売価格(税別)
3,100
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

オートクレーブ滅菌済です。

材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP 容量(mL)1000 目盛(mL)最大:900 寸法(Φ×高さH)(mm)101×230 ねじ口規格(GL)45 アズワン品番1-432-24
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする