アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの ステンレス製ワゴン
アズワンの 標準型
ステンレスワゴン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13621496
品番
ラージ 3段
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥42,570
販売価格(税別)
¥
38,700
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
有効作業面:レギュラータイプ/447×297、ラージタイプ/597×397
質量(kg)
9.5
高さ(mm)
809
奥行(mm)
410
間口(mm)
610
キャスター(mm)
Φ40ゴム製(2輪ストッパー付き)
耐荷重(kg)
20/段
取付ピッチ(mm)
棚板:51.8
棚段数(段)
3
アズワン品番
8-4772-04
注意
※突起部含む
※組立時間(目安):30分(組立済除く)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません