LR-080U12 ドロップストッパー LR-080シリーズ リンテック21 13621600

LR-080U12 ドロップストッパー LR-080シリーズ リンテック21 13621600
LR-080U12 ドロップストッパー LR-080シリーズ リンテック21 13621600
LR-080U12 ドロップストッパー LR-080シリーズ リンテック21 13621600
LR-080U12 ドロップストッパー LR-080シリーズ リンテック21 13621600
LR-080U12 ドロップストッパー LR-080シリーズ リンテック21 13621600

ドロップストッパー LR-080シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード13621600品番LR-080U12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500

棚の両端に設置したパイプホルダーとパイプバーにより、棚板上に載せてある保管品の落下を防ぎます。
パイプバーはスイングアーム方式ですので、片手で簡単に上げ下げでき、保管品の出し入れも容易に行えます。
落下防止用パイプバーを片手で簡単開閉!

用途
オープン棚の収納物落下防止に。
材質パイプ/AAS樹脂、ホルダー/スチール形状対応柱:U字型(横面内側に穴あき)質量(kg)対象物:100内寸法(mm)対応柱:1105~1160使用環境温度(℃)0~40サイズ(mm)パイプ径/Φ28、ホルダー/57×24×108アズワン品番3-1417-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする