ワンタッチ耐薬品性胸前掛 パットタイヤク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13622065 品番OT-CR110
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

耐油性・耐薬品性・柔軟性・引張/伸び強度に優れています。抗菌・防カビ素材使用のため、衛生的です。腰回りにワイヤーを挿入しており、肩や腰をヒモでくくることなく装着ができます。柔らかい芯により、胸部が自立します。

材質表/CSMゴムトッピング、基布/ポリエステル、ワイヤー/鋼線 厚さ(mm)0.2 ホワイト サイズフリーサイズ 質量(g)約350 アズワン品番4-6126-01 幅×丈(mm)90×110
注意
※全ての薬品に対しての耐性は有しておりません。ご使用前に耐薬品性をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする