曜日別特売
HKC-420 汎用計測器用コントローラー アナログ入力・100V出力 126×160×84mm アズワン 13622081

HKC-420 汎用計測器用コントローラー アナログ入力・100V出力 126×160×84mm アズワン 13622081
HKC-420 汎用計測器用コントローラー アナログ入力・100V出力 126×160×84mm アズワン 13622081
HKC-420 汎用計測器用コントローラー アナログ入力・100V出力 126×160×84mm アズワン 13622081

汎用計測器用コントローラー アナログ入力・100V出力 126×160×84mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード13622081品番HKC-420
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,690
販売価格(税別)
57,900

各種計測器のアナログ信号(4~20mA、1~5V)を入力(接続)することができます。各アナログ入力に対してコントローラでスケーリング(上限、下限)を設定することができます。目標値(SV値)を設定することで、ON/OFF制御が可能です。AC100V 15A(例:警告灯、ファン、電磁弁)までの装置をON/OFF制御することができます。アナログ入力ケーブル断線時はエラーが発生します。

仕様●出力制御方式:SSR出力●接続容量:AC100V 15A(MAX)寸法(mm)126×160×84電源AC100V 50/60Hz 電源コード:3Pプラグ(コード長:1.8m)制御方式ON/OFF制御接続端子制御出力/3Pコンセント、アナログ入力/M3.5端子台アズワン品番4-6131-01アナログ入力DC4-20mA、DC0-1V、DC0-5V、DC1-5V、DC0-10V、DCO-10mV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする