アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの キャビネット/ボックス
器具乾燥ラック 本体セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13622090
品番
-
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥87,340
販売価格(税別)
¥
79,400
バスケットに入れる
バスケット棚が4段あり、収納性が高い深型バスケットを使用可能です。深型バスケットを8個セットできます。
セット内容
ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×5枚、水受けトレー×2個、深型バスケット×8個 、ビニールカーテン×1枚
材質
天板・棚板・口の字バー/スチール、水受けトレー・バスケット/PP
寸法(mm)
900×450×1800
質量(kg)
約25
アズワン品番
4-6181-01
適合寸法(mm)
浅型バスケット(7-5649-03)358×480×85、深型バスケット(7-5650-03)358×480×165
注意
※付属バスケットは深型7-5650-03です。浅型7-5649-03も使用可能です。