アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 試験管ミキサー
アズワンの 試験管ミキサー用本体
マルチボルテックスミキサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13622300
品番
MVM-100
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥317,900
販売価格(税別)
¥
289,000
バスケットに入れる
多量処理が可能です。
仕様
●本体●振とう径(mm):3.6
寸法(mm)
426×250×480
質量(kg)
14.5
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
60
回転数(min
-1
[r.p.m])
500〜2500
アズワン品番
4-6485-01
タイマー
1分〜99時間59分
注意
※本体にチューブラックは付属していません。