紫外線照射ワークスペース 254nm

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13622336 品番UV-254
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥161,700
販売価格(税別)
147,000

遺伝子実験の前後に照射することで、コンタミを防止できます。照射時間を設定できるタイマー付きです。

仕様紫外線放射強度:約218μW/cm2 ※1 材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理) 寸法(mm)有効作業面:557×410 質量(kg)約18 電源(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)電源:1.8(2Pプラグ付き) 殺菌灯15W×1灯 照明庫内:LED タイマー設定最大30分 サイズ(mm)600×475×806 アズワン品番4-6518-01
注意
※1作業面中央、殺菌灯からの距離約0.5mの位置での測定値となります。(保証値ではございません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする