UFー160 検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入 アズワン 13622361

UFー160 検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入 アズワン 13622361
UFー160 検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入 アズワン 13622361

検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100袋×1個)注文コード13622361品番UFー160
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,420
販売価格(税別)
12,200

個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。

材質本体/PP、フタ/PE寸法(mm)Φ67×83容量(mL)160目盛(mL)20~120(20刻み)アズワン品番4-6543-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする