曜日別特売
WPS-015 自動給水キット 105.5×62.4×130.4mm アズワン 13622397

WPS-015 自動給水キット 105.5×62.4×130.4mm アズワン 13622397
WPS-015 自動給水キット 105.5×62.4×130.4mm アズワン 13622397

自動給水キット 105.5×62.4×130.4mm

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード13622397品番WPS-015
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

1回で15個の植物に給水可能です。外出時の水やりも可能です。

付属品Φ4mmPVCホース(10m)×1個、T型ホースコネクター×15個、X型コネクター×1個、ホースプラグ×3個、吸い上げフィルター×1個、ドリッパー×15個、USB Cケーブル(1.2m)×1個仕様●水やり間隔(回):日、数、時間(例:1日中、3、3分)●水やり時間:1~30分材質ABS寸法(mm)105.5×62.4×130.4電源単3乾電池×4本(別売)またはUSB給電最大流量550mL/minアズワン品番4-6582-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする