アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア類
アズワンの クリーンルーム用バッグ/小物
帯電防止クリーンルームサックバッグ 410×460mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13622485
品番
C339-1
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
帯電防止性のバッグです。靴や洋服等をクリーンルームに持ち込む際に使用可能です。
材質
ポリエステル、カーボン繊維
寸法(mm)
横410×高さ460
表面抵抗値(Ω)
1.0×10^9未満
ストラップ長(mm)
ショルダー:最大900
アズワン品番
4-6650-01