アズワン
アズワンの メガネ・ゴーグル・防災面
アズワンの 安全メガネ
アズワンの 1眼型 メガネ
変色偏光メガネ 保護メガネ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13622501
品番
5X9.01.02.F0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
太陽光の紫外線の強弱によって変色し、レンズを通る太陽光を自動的に調整します。室内はクリアー、外ではサングラスとして使用可能です。
材質
ポリカーボネート
質量(g)
35
規格
U EN166 FT CE、EN172
機能
防傷加工、変色調光偏光、つるの長さ・角度調整可、ソフトパッド付
材質(レンズ)
ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)
10%(室内)〜85%(室外)
アズワン品番
4-6652-01
注意
※太陽光の紫外線の強弱により変色調光が弱くなる場合がございます。