曜日別特売
CPPH-4220 ネームタグ貼付けハンガー (クリーン導電性)1箱(10本入) アズワン 13622571

CPPH-4220 ネームタグ貼付けハンガー (クリーン導電性)1箱(10本入) アズワン 13622571
CPPH-4220 ネームタグ貼付けハンガー (クリーン導電性)1箱(10本入) アズワン 13622571
CPPH-4220 ネームタグ貼付けハンガー (クリーン導電性)1箱(10本入) アズワン 13622571

ネームタグ貼付けハンガー (クリーン導電性)1箱(10本入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード13622571品番CPPH-4220
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

ハンガー全体に導電性PPを使用しているため、静電気を逃がす効果があります。ネームタグ貼り付けスペースがあるため、シールを貼ることができます。フックを合わせて使用することで、ハンガーに手袋やマスク等の小物を同時に掛けることができます。

材質導電性PP寸法(mm)420×199表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-6758-01線径(mm)Φ8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする