ベローズバルブ VUBF-96Pシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13622930 品番 VUBF-96P-6.35-V
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥40,589
販売価格(税別)
36,899

気密性に優れています。
真空ラインや可燃性・毒性ガスに使用可能です。

仕様接続チューブ径:1/4インチ 材質本体/ステンレス(ASTM A479 316)、ディスク/ステンレス(ASTM A479 316)・コバルト基合金、ステム(非接液部)/ASTM A582 416 または ASTM A582 410L、ベローズ/ASTM A240 321 または AMS5510 TYPE321、ボンネット/ASTM A479 316、ガスケット/ASTM A580 316、ハンドル/フェノール樹脂 + ZDC2 タイプメタルシール 使用温度範囲(℃)-28〜+315 最高使用圧力6.89MPa オリフィス径(Φmm)4.1 アズワン品番1-1766-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする