仕様接続チューブ径:3/8インチ
材質本体/ステンレス(ASTM A479 316)、ディスク/ステンレス(ASTM A479 316)・コバルト基合金、ステム(非接液部)/ASTM A582 416 または ASTM A582 410L、ベローズ/ASTM A240 321 または AMS5510 TYPE321、ボンネット/ASTM A479 316、ガスケット/ASTM A580 316、ハンドル/A5056B または A6061B(T6)
タイプメタルシール
使用温度範囲(℃)-28〜+315
最高使用圧力6.89MPa
オリフィス径(Φmm)7.6
アズワン品番1-2037-12