マイクロフレックス ネオタッチ 1箱 100枚入 25-101シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 13623061 品番 25-101-S
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ネオプレン素材のため、皮膚への刺激やI型アレルギー反応のリスクを軽減した手袋です。
ASTM F739(JIS T8116)に基づいた耐透過データの取得が可能です。
実際の作業時間と透過時間を照らし合わせることで、適切なリスクアセスメントが可能になります。
素手感覚での作業が可能な使い捨てタイプの手袋です。
指先のテクスチャー加工を施しており、濡れた状態でも乾いた状態でも優れたグリップ力を発揮します。

材質ネオプレンゴム(パウダーフリー) 長さ(mm)中指:78 厚さ(mm)掌/0.13、指先/0.16 全長(mm)240 グリーン サイズS 質量(g)680 手のひらまわり(cm)17 アズワン品番1-2578-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする