アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
角型瓶 フラット型 未滅菌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13623447
品番
K-4000
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
スリムな省スペースタイプです。
材質
本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
寸法(mm)
192×124×280
目盛(mL)
-
口内径(Φmm)
31
容量(満杯)(mL)
約4800
耐熱温度(℃)
本体・外フタ/約100、中栓/約80
アズワン品番
1-4638-14