アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
角型瓶 フラット型 γ線滅菌済
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13623508
品番
K-1000γ
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
スリムな省スペースタイプです。
材質
本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
寸法(mm)
122×62×176
品番
従来:1-4639-32
目盛(mL)
100
滅菌
γ線滅菌(個包装)
口内径(Φmm)
24
容量(満杯)(mL)
約1000
耐熱温度(℃)
本体・外フタ/約100、中栓/約80
アズワン品番
1-4638-72