角型瓶 フラット型 γ線滅菌済

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13623526 品番 K-4000γ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

スリムな省スペースタイプです。

材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 寸法(mm)192×124×280 品番従来:1-4639-34 目盛(mL)- 滅菌γ線滅菌(個包装) 口内径(Φmm)31 容量(満杯)(mL)約4800 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80 アズワン品番1-4638-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする