曜日別特売
BS-500 洗浄瓶 BS型 BSシリーズ アズワン 13623560

BS-500 洗浄瓶 BS型 BSシリーズ アズワン 13623560
BS-500 洗浄瓶 BS型 BSシリーズ アズワン 13623560

洗浄瓶 BS型 BSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本容量(mL)500注文コード13623560品番BS-500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥251
販売価格(税別)
228

ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。

材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE容量(mL)500品番従来:1-4639-031目盛(mL)50ボトル径(Φmm)74耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100アズワン品番1-4639-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする