細口瓶 中栓付き NVNシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13623648 品番 NVN-500
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥185
販売価格(税別)
168

中栓付きで液漏れリスクを低減します。

材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 容量(mL)500 目盛(mL)50 耐熱温度(℃)約70 アズワン品番1-4657-25 口内径×胴径×全高(mm)Φ22.5×Φ79×168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13623657
2025-09-05
用途:
エンジンオイルの携行に

中栓が付いていて、HDPEのボトル、それでいて価格も抑えられているものは少ない。消去法でこちらの商品を選んだが、エンジンオイルを入れて車載しているが特に漏れなどは発生していない。
良い商品だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする