広口瓶 中栓付き NVWシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13623761 品番 NVW-250
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

中栓付きで液漏れリスクを低減します。

材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 容量(mL)250 耐熱温度(℃)約70 アズワン品番1-4658-24 口内径×胴径×全高(mm)Φ31×Φ62×126
注意
※目盛は付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする