アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
メディウム瓶SCC PYREX(R)オレンジキャップ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13624041
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,431
販売価格(税別)
¥
2,210
バスケットに入れる
硼珪酸ガラス製で耐熱性、耐薬品性に優れています。
プラグシールタイプで、密閉性に優れています。
常圧で140℃まで耐えることができます。
仕様
SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・液切れリング/PP
寸法(mm)
56×100×30
色
透明
容量(mL)
100
ねじ口規格(GL)
45
アズワン品番
1-4994-03-77
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
※乾熱滅菌を行う際は別売りの赤キャップとリング(赤)高温用(2-9859-01)(どちらも未洗浄)をご使用ください。