ホモミキサー HMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13624235 品番HD-312
参考基準価格(税別)¥387,000 販売価格(税込) ¥424,600
販売価格(税別)
386,000

HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。

付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm) 仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm 材質シャフトジェネレーター:SUS316 寸法(mm)146×283×415 質量(kg)約9.0 電源(V)AC100〜220 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])0〜12000 電源コード(m)1.6 処理量(mL)100〜5000 モーター出力(W)DC220 アズワン品番1-7723-24 タイマー最大99時間59分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする