渦式フローモニター 液体用 FLMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13624366 品番 FLM21-10PD0
参考基準価格(税別)¥131,720 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

圧電素子センサを使用した小型・軽量の渦流量計です。
電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。
可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。
表示部は見やすい方向に回転させる事ができます。
液体用は、循環冷却水のさまざまな汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。
圧電素子センサーを使用した小型・軽量の渦流量計です。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。表示部は、オレンジ背景で数値を読み取りやすく、見やすい方向に回転させることができます。循環冷却水の様々な汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。バーグラフ表示で瞬時流量も直感的に表現します。温度圧・圧力値の設定によりノルマル換算(固定換算)が可能です。

仕様表示器(LCDデジタル表示):(1)累積積算8桁 (2)毎時瞬時流量5桁 (3)毎分瞬時流量5桁 (4)リセット積算7桁 ※MODEスイッチを押す度に、順次(1)〜(4)の各表示モードをローテーションします。 呼び径15mm R3/4 電源電池式:専用リチウム電池ユニット(電池寿命:約4年) 最高使用圧力(MPa)0.98 精度フルスケールの±2%以内 接続オネジ 流体温度(℃)-10〜+80 適合流体 アズワン品番1-6236-13 流量範囲(L/min)2.8〜45 ※流量は水の場合の数値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする