アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
導電PTFEチューブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13624470
品番
S1827-10
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,510
販売価格(税別)
¥
14,100
バスケットに入れる
導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。
長さ:10±0.5m
仕様
●導電抵抗値:1×10^6Ω/m以下
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-200〜+250
内径×外径(Φmm)
0.8×1.6
定尺(m)
10±0.5
アズワン品番
1-9333-10
注意
※販売は10m単位です。表示価格は10mあたりの価格です。