アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
導電PTFEチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13624479
品番
S1827-68
参考基準価格(税別)
¥156,700
販売価格(税込)
¥171,270
販売価格(税別)
¥
155,700
バスケットに入れる
導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。
長さ:10±0.5m
仕様
●導電抵抗値:1×10^6Ω/m以下
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-200〜+250
内径×外径(Φmm)
12×14
定尺(m)
10±0.5
アズワン品番
1-9333-11
注意
※販売は10m単位です。表示価格は10mあたりの価格です。