画像準備中

導電PTFEチューブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 13624488 品番 S1827-74
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥178,200
販売価格(税別)
162,000

導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。
長さ:10±0.5m

仕様●導電抵抗値:1×10^6Ω/m以下 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-200〜+250 内径×外径(Φmm)14×16 定尺(m)10±0.5 アズワン品番1-9333-12
注意
※販売は10m単位です。表示価格は10mあたりの価格です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする