アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口丸型遮光瓶SCC 茶
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1パック
容量(L)
2
注文コード
13624671
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
中栓付きのスタンダードボトル
堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様
SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
容量(L)
2
アズワン品番
2-5077-05-77
口内径×胴径×全高(mm)
Φ85×Φ125×250