広口丸型遮光瓶SCC 茶

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1パック 容量(L)3 注文コード13624680 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,211
販売価格(税別)
2,010
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

中栓付きのスタンダードボトル
堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。

仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン) 容量(L)3 アズワン品番2-5077-06-77 口内径×胴径×全高(mm)Φ85×Φ145.5×298.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする