画像準備中

精密耐薬ピンセット SCC洗浄品

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番2-8667-03-77 注文コード13624741 品番2ASVR.SA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,459
販売価格(税別)
7,690
この商品はアズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。
接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。
超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。

仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/PVDF 寸法(mm)先端幅1.8×高さ1.0 全長(mm)130 先端部直・標準 耐熱温度(℃)150 アズワン品番2-8667-03-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする