愛知時計電機
愛知時計電機の 圧力・流量測定
愛知時計電機の 流量計
愛知時計電機の 電子式
積算流量計 NWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13625057
品番
NW10-PTN
参考基準価格(税別)
¥67,400
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
リチウム電池内蔵で、電源が不要です。
指示部は読みやすい方向に回転可能です。
トータル積算とトリップ積算の2種表示切り替えが可能です。
仕様
液体粘度範囲:0.5〜1.5mPa・s
材質
ケース/PP、羽根車/POM、ピボット/PA、Oリング/FKM
寸法(mm)
80×87×52
質量(g)
約250
電源
リチウム電池(電池寿命約4年/電池交換不可)
温度範囲(℃)
液体:0〜+60
最高使用圧力(MPa)
1(液体温度20℃時)
接続
R1/2
適合流体
水(※各種液体への対応は接続部主要材質を確認のうえ選定ください。)
アズワン品番
3-5263-02
流量範囲(L/min)
1.5〜20
防水性
IPX4(屋内仕様)